咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢板后壁
商品编号
990634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990634 2000
990634 2500
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
背板结构
能够作为隔板安装
配套适用的货架宽度
配套适用的货架段宽度
高度
1000mm
两部分
1000mm
1000mm
2000mm
1000mm
两部分
1000mm
1000mm
2500mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:全钢板后壁
商品编号:990634 2500
适用于

搁板货架,编号 990500 − 990554。
供货范围

配套提供用于紧固的背壁板夹。
技术说明

镀锌钢板,通过卷边对侧壁板进行了加强。
技术说明
组成部分:2× 1000 mm 和 1× 500 mm 高的背壁板。
技术参数
材料
镀锌
属性
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
1000mm
背板结构
两部分
能够作为隔板安装
配套适用的货架宽度
1000mm
配套适用的货架段宽度
1000mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加