咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麦卓米 磁吸聚泛光双栖检修手电筒W80 10W 18650锂电 1套
商品编号
A08146 W80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:麦卓米 磁吸聚泛光双栖检修手电筒W80 10W 18650锂电 1套
商品编号:A08146 W80
电池类型:18650锂电池
光通量_范围结束:1300.0
照明时间_范围结束:240.0
IP 保护等级:IP 67
蓄电池容量:2600.0
重量:88.0

更多参数>>

特征
双电源LED聚光/COB泛光;尾部带磁吸。

规格
照明档位:月亮光-低亮-中亮-高亮-爆闪/SOS
尺寸mm:127*27.5*23

供货范围
手电筒、2600mAh 18650锂电池、USB充电线,尾绳,备用密封圈,说明书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加