咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 防爆强光头灯EXH80 聚泛光双栖2600mAh 1套
商品编号
A08152 EXH80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 防爆强光头灯EXH80 聚泛光双栖2600mAh 1套
商品编号:A08152 EXH80
可充电:否
电池类型:18650锂电池
IP 保护等级:IP 66
蓄电池容量:2600.0
重量:100.0

更多参数>>

特征
聚光/泛光切换;可用安全帽头盔。

规格
照明档位:工作光-中亮-高亮
尺寸mm:80*42*53
防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb
光通量lm:单开LED:70-150-300;双开LED:550
照明时间h:单开LED:16h-8h-4h;双开LED:2h

供货范围
头灯、18650锂电池、USB线、尾绳,说明书。

技术说明
高品质的碱性锰电池,是碳锌电池使用寿命的2到3倍,而且有效期是碳锌电池的两倍多。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加