咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 聚泛光远近两用可充电感应头灯H20 500Lm 1套
商品编号
A08148 H20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 聚泛光远近两用可充电感应头灯H20 500Lm 1套
商品编号:A08148 H20
可充电:否
光通量_范围结束:500.0
蓄电池容量:1500.0
重量:100.0
照明时间_范围结束:10.0
IP 保护等级:IP X4
电池类型:内置锂聚合物电池

更多参数>>

特征
带挥手感应,第一次挥手打开聚光灯,第二次挥手打开泛光灯,第三次挥手关闭。

规格
照明档位:聚光高亮-聚光低亮-泛光-聚/泛双开
尺寸mm:65*35*43

供货范围
头灯、头带、充电线、内置锂聚合物电池,说明书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加