咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 便携式磁吸带挂钩维修灯W20 300Lm 1套 W20
商品编号
A08137 W20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 便携式磁吸带挂钩维修灯W20 300Lm 1套 W20
商品编号:A08137 W20
灯具可更换:否
IP 保护等级:IP 44
电池类型:内置锂聚合物电池
蓄电池容量:1200.0
重量:108.0

更多参数>>

特征
双灯设计;带挂钩和磁吸;360°灯体旋转,180°灯座旋转;电量提醒。

规格
照明档位1 COB:中亮-高亮
照明档位2 LED:工作灯
光通量lm:COB:110-350;LED:80
照明时间h:COB:3~6.5h;LED:7h
尺寸mm:154*42*31

供货范围
工作灯,充电线、内置锂聚合物电池,说明书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加