咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 多功能充电调焦头灯-后置红光警示灯 1000Lm 1套
商品编号
A08132 HP20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 多功能充电调焦头灯-后置红光警示灯 1000Lm 1套
商品编号:A08132 HP20
可充电:否
IP 保护等级:IP X4
光通量_范围结束:1000.0
照明时间_范围结束:60.0
电池类型:18650锂电池
蓄电池容量:2600.0
重量:170.0

更多参数>>

特征
尾部带红色警示灯;近远旋转变焦。

规格
照明档位:低亮-中亮-高亮-最大亮-爆闪
尺寸mm:66.5*46.5*40.5

供货范围
头灯、头带、充电线、18650可充电电池、3个头盔支架、说明书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加