咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途台虎钳“Matador Multiplus”
多用途台虎钳“Matador Multiplus”
商品编号
967240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途台虎钳“Matador Multiplus”
商品编号:967240
供货范围

配有 3 组弯曲成形模(15、18 和 22 mm),校直工具和 2 组边角固定器。配套提供紧固配件,用来安装到工作台上。
可选附件

附加卡爪,编号 967210;967215;967220;967225。
应用

除了普通的台虎钳应用以外,还可以弯折最大尺寸为 3/4 英寸的钢管以及最大尺寸为 ⌀ 22 mm 的不锈钢管(1.5 mm 壁厚条件下)。可矫直和弯折厚度达 5 mm 的带钢板,力度达 25 kN。
技术说明

紧凑型台虎钳,带弯折及校正工装。
  • 全锻造钢结构 − 确保不碎裂。
  • 通过两螺距的梯形螺纹向前打开。
  • 主轴受到防污保护。
  • 卡爪铣削而成,表面经过硬化。
  • 导轨经过硬化,可后续调整。
  • 大尺寸砧面可用于校正及顶锻作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加