咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳“Matador”
商品编号
967170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平行台虎钳“Matador”
商品编号:967170

Hedgehog text
最大 90 mm

可选附件

附加卡爪,编号 967210;967215;967220;967225,从规格尺寸 120 mm 开始。
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967530。
技术说明

  • 全锻造钢结构 − 确保不碎裂。

  • 通过两螺距的梯形螺纹向前打开或关闭。

  • 主轴有防污保护。

  • 卡爪铣削而成,表面经过硬化。

  • 导轨经过硬化,可后续调整。

  • 通过尺寸刻度可实现快速预设。

  • 大尺寸砧面可用于校正及压合作业。


坚固稳定的结构。

供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加