咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷水高压清洗机 制造商ID HD511C
商品编号
A07861 HD511C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷水高压清洗机 制造商ID HD511C
商品编号:A07861 HD511C
工作压力:110
宽度:330
接通/关闭开关:否
抽水量:500
重量:22.0
制造商名称:HD511C
高度:332
长度:475
消耗功率:2200
电源电压:230
软管长度:10.0
产品类别:高压清洁机

更多参数>>

供货范围
标准喷枪,10米高压管,600毫米的喷枪杆,强力单孔喷嘴,高压枪杆。

技术说明
紧凑、轻质、具有高移动性。3缸轴向活塞发动机,采用铜质缸盖,大大延长了使用寿命。可立式和卧式作业。

技术说明
配有手提握柄,黄铜泵头和自动泄压装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加