咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带机 制造商ID FBS11
商品编号
A07932 FBS11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带机 制造商ID FBS11
商品编号:A07932 FBS11
输出功率:280
工作噪音:83.0
带宽:10
带长:330
推荐的软管尺寸(内径):9.5
重量:1.1
制造商名称:FBS11
最高转速:20000
最大空气消耗:570
产品类别:砂带砂光机

更多参数>>

提示
配套砂带,参见编号55 8220,55 8257和订制品。

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s2

供货范围
含1根#80砂带。

技术说明
非常适合准确、高效打磨狭小区域,如传统砂轮机很难进入的管道。360°旋转打磨臂为所有适合的应用提供了通用解决方案。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加