商品详情
- 商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 16
- 商品编号:302830 16
- 固定器:BT 50 A = 160
- 夹紧直径 D1:0.5 − 10
- ER 锁紧扳手:16
- 备用 ER 夹紧螺母:16
- 切削加工策略:HSC
- 动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 20000 rpm 条件下
- 夹紧范围_范围结束:10.0
- 夹紧范围_范围起始:0.5
- 径向跳动精度:≤ 3
- 刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
- 带环槽:否
- 用于 ER 弹簧夹头:16
更多参数>>
应用
用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形柄部的刀具。
提示
配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
供货范围
包括 ER 夹紧螺母。
技术说明
内外锥面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。