商品详情
- 商品名称:高压清洗机 制造商ID HD511P
- 商品编号:A07850 HD511P
- 工作压力:110
- 接通/关闭开关:否
- 抽水量:490
- 重量:20.5
- 制造商名称:HD511P
- 消耗功率:2200
- 电源保险装置:10
- 产品类别:高压清洁机
更多参数>>
供货范围
配套提供10m长的高压软管,850mm的不锈钢管,带有0°/25°/40°单点喷头。
技术说明
移动式高压清洗机,配有交流电机。防扭转系统,高压软管和不锈钢喷管 。坚固耐用的3活塞轴流泵,采用黄铜气缸盖。黄铜材质的进水口。最高进水温度60°C。