咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
干式和湿式吸尘器 制造商ID NT752
商品编号
A07852 NT752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:干式和湿式吸尘器 制造商ID NT752
商品编号:A07852 NT752
抗静电系统:否
线缆长度:10.0
接头公称管径:40
抽吸软管长度:4.0
真空:254
空气流量:2×74
消耗功率:2760
长度:575
高度:880
涡轮数量:2
制造商名称:NT752
重量:26.5

更多参数>>

供货范围
配套提供带有弯头的抽吸软管,2×0.5 m金属吸管,地面和窄缝吸嘴,扁平褶皱或者纸质过滤袋。

技术说明
专业的工业用双电机吸尘器,配有不锈钢容器和液体排放软管。几乎恒定不变的吸力,归功于高效的半自动过滤袋清洁系统AP,手动触发的吹气喷净。

技术说明
性能强劲的多用途干式和湿式吸尘器,吸力强劲结构紧凑,机身上可以悬挂软管,并且存放配件。 在达到收集容器的吸水最大装满量的情况下自动停机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加