咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式圆锯 制造商ID M18FMCS
商品编号
A07828 M18FMCS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式圆锯 制造商ID M18FMCS
商品编号:A07828 M18FMCS
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:5.0
蓄电池电压:18.0
重量:2.8
制造商名称:M18FMCS-502X
最高转速:3900
最大切割深度 90°:57.0
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee 类型 B 18 V
锯片直径:150
锯片安装孔径:20.0
包装:系统工具箱(HD=Heavy Duty)

更多参数>>

供货范围
配套充电器,2×锂电池,150mm 34齿金属锯片,工具箱。

技术说明
牵引力强劲的蓄电池驱动圆锯。
  • 美沃奇特有的POWERSTATE™ 无刷马达为工具提供更长马达寿命和更快的切割速度 。
  • 冷切割-减少火花,提高工作区域的安全性。
  • 免工具调节切割深度,可轻松调节0-57mm范围内的切割深度。
  • 机身带内六角扳手储放位置,防止内六角扳手丢失。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加