咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业吸尘器 制造商ID S3L100
商品编号
A07871 S3L100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业吸尘器 制造商ID S3L100
商品编号:A07871 S3L100
抗静电系统:否
涡轮数量:3
工作噪音:71
容器容积:100.0
宽度:600
接通/关闭开关:否
重量:71.0
高度:1580
线缆长度:5.0
长度:800
消耗功率:3000
空气流量:330

更多参数>>

供货范围
D50mm 3米喉,70mm转50mm转换器,钢制扁吸嘴,手持弯柄。

技术说明
功能强大且易于操作,配有3个旁路式电机,并配有功能强大且易于操作的控制面板,保护电机在潮湿环境中稳定工作。
  • 手动震尘控制,确保优质的过滤效果。
  • “L”等级星形过滤器,具备优异的过滤功能。
  • 垃圾桶释放系统使倾倒更为方便。
  • 71分贝低噪音,创造安静的工作环境。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加