咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
干式和湿式吸尘器 制造商ID T121
商品编号
A07852 T121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:干式和湿式吸尘器 制造商ID T121
商品编号:A07852 T121
抗静电系统:否
线缆长度:12.0
接头公称管径:32
抽吸软管长度:2.5
真空:244
空气流量:61
消耗功率:1300
长度:410
高度:340
涡轮数量:1
制造商名称:T121
重量:6.6

更多参数>>

提示
不能用于吸水。

供货范围
配套提供带有弯头的抽吸软管,2×0.5 m金属吸管,地面和窄缝吸嘴,扁平褶皱或者纸质过滤袋。

技术说明
性能强劲的多用途干式和湿式吸尘器,吸力强劲结构紧凑,机身上可以悬挂软管,并且存放配件。 在达到收集容器的吸水最大装满量的情况下自动停机。

技术说明
超静音,操作简便。机器小巧,不易倾倒,配有一组大脚轮和一组小脚轮,容易控制方向,非常好用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加