咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压清洗机 制造商ID HD615M
商品编号
A07850 HD615M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高压清洗机 制造商ID HD615M
商品编号:A07850 HD615M
工作压力:30-150
接通/关闭开关:否
抽水量:230-560
重量:23.0
制造商名称:HD615CPLUS
消耗功率:3100
电源保险装置:16
产品类别:高压清洁机

更多参数>>

供货范围
配套提供10米长的高品质高压软管,带有Softgrip内衬的Easy Press喷枪,850毫米不锈钢喷管,污垢喷净器和0° / 25° / 40°旋转喷头。

技术说明
  • 3活塞轴流泵,采用陶瓷活塞。
  • 在喷枪上可以对压力和水量进行无级调节。

技术说明
移动式高压清洗机,配有交流电机。防扭转系统,高压软管和不锈钢喷管 。坚固耐用的3活塞轴流泵,采用黄铜气缸盖。黄铜材质的进水口。最高进水温度60°C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加