咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压清洗机 制造商ID HD1025-4S
商品编号
A07850 HD1025-4S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高压清洗机 制造商ID HD1025-4S
商品编号:A07850 HD1025-4S
工作压力:30-250
接通/关闭开关:否
抽水量:500-1000
重量:64.0
制造商名称:HD1025-4S
消耗功率:9200
电源保险装置:23
产品类别:高压清洁机

更多参数>>

供货范围
带10米高压管的伺服引发枪,1050毫米轴向旋转不锈钢喷枪杆。

技术说明
移动式高压清洗机,配有交流电机。防扭转系统,高压软管和不锈钢喷管 。坚固耐用的3活塞轴流泵,采用黄铜气缸盖。黄铜材质的进水口。最高进水温度60°C。

技术说明
配有可直接调节压力和水流量的伺服喷枪,带软护套的引发枪,轴向旋转的不锈钢枪杆,大清洁剂箱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加