咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷热水高压清洗机 制造商ID HDS716C
商品编号
A07851 HDS716C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷热水高压清洗机 制造商ID HDS716C
商品编号:A07851 HDS716C
工作压力:30-160
宽度:650
接通/关闭开关:否
抽水量:270-660
重量:103.0
制造商名称:HDS716C
高度:920
长度:1060
消耗功率:4700
电源电压:400
软管长度:10.0
产品类别:高压清洁机

更多参数>>

规格
最大出水温度:80-155℃
燃油箱容量:15L
洗涤剂箱容量:10L

规格
燃油消耗:4.1Kg/h

供货范围
10米高压管,1050毫米喷枪杆,强力喷嘴。

技术说明
紧凑型冷热水高压清洗机。简易的一键操纵,防止操作不当。高压管及附件存储槽,使机器结构更紧凑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加