咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式立式砂轮机 DSD200P
商品编号
A07753 DSD200P
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:台式立式砂轮机 DSD200P
商品编号:A07753 DSD200P
供电:380V
重量:16.0
消耗功率:750
最高转速:2980
砂轮直径 D:200
砂轮宽度 T_范围起始:25.0
砂轮宽度 T_范围结束:0.0
砂轮安装孔径 H:32.0

更多参数>>

技术说明
  • 低噪音,低振动
  • 免维护感应电机
  • 用于保护眼睛的护罩
  • 减震橡胶脚提供安全支撑
  • LED照明灯
  • 更大,更稳固,可调节的靠栅
  • 可以安装钢丝轮进行打磨

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加