咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池马刀锯 制造商ID M18FSZ
商品编号
A07824 M18FSZ
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池马刀锯 制造商ID M18FSZ
商品编号:A07824 M18FSZ
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:5.0
蓄电池电压:18.0
特点:FIXTEC,LED
重量:4.1
制造商名称:M18FSZ
行程长度:28.6
冲剪速度_范围起始:0.0
冲剪速度_范围结束:3000.0
按照 EN 标准的最大振动:16.7
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee 类型 B 18 V
包装:系统工具箱(HD=Heavy Duty)

更多参数>>

供货范围
充电器,2×锂电池,工具箱。

技术说明
  • POWERSTATE™无刷马达提供多达10倍的电机寿命,多25%的动力,比有刷电机工具切割快30%。
  • REDLINK PLUS™ 智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护,并增强了工具在负载下的表现。
  • 红锂电池提供多达2倍的运行时间,并且能够在最低零下20°C的环境中正常运行。
  • 专利技术的齿轮保护离合器,吸收因为锯片突然卡住而生产的冲击力,延长齿轮和电机寿命。
  • FIXTEC锯片快换夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加