咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带电缆剪“StriX”的剥线钳 VDE 绝缘 总长度 180 mm
商品编号
728763 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带电缆剪“StriX”的剥线钳 VDE 绝缘 总长度 180 mm
商品编号:728763 180
总长度:180
握柄:多组份套筒
制造商名称:StriX
带有开口弹簧:否
带用于截面调节的调整螺栓:是
表面:镀铬
剪切能力:10.0
可以切割的最大直径:5.0
材料:特殊工具钢
产品类别:切割钳

更多参数>>

材料
特种工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。

技术说明
手柄带有多组份套膜,绝缘,最高耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳口内的渐变台阶作为外观定位辅助功能,用于长度恒定(11 mm 和 16 mm)的剥皮作业。外径最大至 5 mm。
钳口镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加