咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剪式叉车
商品编号
919916
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919916 1000
宽度
导向滚轮直径
托叉宽度
托叉长度
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
540mm
180×50mm
160mm
1165mm
聚氨酯
1000kg
聚氨酯
80×50mm
85mm - 800mm
110kg
1540mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:剪式叉车
商品编号:919916 1000
Hedgehog text
升降范围 85 − 800 毫米。
聚氨酯滚轮,直径 80 × 50 mm。
聚氨酯导向轮,直径 180 × 50 mm。
颜色

黄色/黑色粉末涂层。
技术说明

框架和叉采用无振动的铁皮设计。
安装的液压手操泵无需维护保养。稳定的钢管挂钩,带有用于推动作业的推力轴承。
属性
宽度
540mm
导向滚轮直径
180×50mm
托叉宽度
160mm
托叉长度
1165mm
脚轮材料
聚氨酯
负载能力
1000kg
货叉滚轮材料
聚氨酯
货叉滚轮直径
80×50mm
起升范围
85mm - 800mm
重量
110kg
长度
1540mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加