咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩多用途爬梯 4 部分组成
商品编号
966111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
阶梯数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966111 4X3
966111 4X4
966111 4X5
966111 4X6
宽度 收起后
标准
活梯作业高度约
深度 收起后
爬梯作业高度约
爬梯长度 展开后
踏板规格
重量
长度 收起后
阶梯数目
0.5m
DIN EN 131-2
2.75m
0.21m
3.85m
2.98m
横挡
9kg
1.05m
4×3
0.64m
DIN EN 131-2
3.35m
0.21m
5m
4.2m
横挡
15kg
1.3m
4×4
0.71m
DIN EN 131-2
3.85m
0.21m
6.05m
5.3m
横挡
18kg
1.58m
4×5
0.78m
DIN EN 131-2
4.4m
0.21m
7.1m
6.4m
横挡
22kg
1.86m
4×6
销售价 数量
 
9688.47
11337.58
13270.12
15048.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:伸缩多用途爬梯 4 部分组成
商品编号:966111 4X3

标准

DIN EN 131.
技术说明

集依墙扶梯,活梯和台阶活梯于一身。
无论是哪个规格的产品,可以通过调节分格条间距,来调整作业高度。
通过高强度的优质凸缘,实现框架和分格条的接合。
可以折叠,既节省空间,又方便运输。
便于操作,并且能够自动卡接到位的铝合金安全合页。
通过四根压铸铝合金材质的拉杆,实现可靠的高度调整。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加