咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切屑收集台车配有孔板
商品编号
919935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
919935 250
919935 400
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
叉口宽度
叉口高度
孔壁板装备
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带货叉护套
平地排空
承重量
排放旋塞规格
有效宽度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
轮子数量
轮子材料
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 D
重量
长度
高度
680mm
170mm
55mm
孔板插件
820mm
1
300kg
排放阀,不带滤网
540mm
2
465mm
250l
3
全橡胶
170mm
55mm
77kg
1115mm
990mm
740mm
170mm
55mm
孔板插件
900mm
1
300kg
排放阀,不带滤网
620mm
2
465mm
400l
3
全橡胶
170mm
55mm
93kg
1320mm
1090mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:切屑收集台车配有孔板
商品编号:919935 250
技术说明

防水且防油的容器,可以确保彻底的排空,同时配有一块孔板以及一个排放旋塞。
容器配备货叉护套和保险装置,防止意外滑落和倒出。配有 2 个全橡胶轮胎和 1 个带有停车制动器的导向轮。
颜色

可以选择淡蓝色 RAL 5012,橙黄色 RAL 2000,火红色 RAL 3000,灰绿色 RAL 6011,深灰色 RAL 7005 涂漆。
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
680mm
叉口宽度
170mm
叉口高度
55mm
孔壁板装备
孔板插件
宽度
820mm
带有停车制动器的导向轮的数量
1
带货叉护套
平地排空
承重量
300kg
排放旋塞规格
排放阀,不带滤网
有效宽度
540mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
装卸槽口间隔距离 B
465mm
车斗容积
250l
轮子数量
3
轮子材料
全橡胶
进料箱尺寸 A
170mm
进料箱尺寸 D
55mm
重量
77kg
长度
1115mm
高度
990mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加