咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 主体
商品编号
231610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231610 9
231610 9,5
231610 10
231610 10,5
231610 11
231610 11,5
231610 12
231610 12,5
231610 13
231610 13,5
231610 14
231610 14,5
231610 15
231610 20
231610 21
231610 24
231610 25
231610 26
231610 27
231610 28
231610 29
231610 30
231610 31
231610 32
231610 33
231610 34
231610 35
231610 36
231610 37
231610 39
231610 41
231610 43
231610 45
231610 47
231610 49
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
系列
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
110mm
48mm
12mm
45mm
9mm - 9.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
113mm
50mm
12mm
45mm
9.5mm - 9.99mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
120mm
53mm
16mm
48mm
10mm - 10.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
122mm
55mm
16mm
48mm
10.5mm - 10.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
126mm
58mm
16mm
48mm
11mm - 11.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
128mm
60mm
16mm
48mm
11.5mm - 11.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
132mm
63mm
16mm
48mm
12mm - 12.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
135mm
65mm
16mm
48mm
12.5mm - 12.99mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
138mm
68mm
16mm
48mm
13mm - 13.49mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
141mm
70mm
16mm
48mm
13.5mm - 13.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
73mm
16mm
48mm
14mm - 14.49mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
75mm
16mm
48mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
80mm
20mm
50mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
105mm
25mm
56mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
110mm
25mm
56mm
21mm - 21.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
125mm
32mm
60mm
24mm - 24.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
130mm
32mm
60mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
135mm
32mm
60mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
140mm
32mm
60mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
145mm
32mm
60mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
150mm
32mm
60mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
155mm
32mm
60mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
160mm
32mm
60mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
165mm
32mm
60mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
170mm
32mm
60mm
33mm - 33.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
175mm
32mm
60mm
34mm - 34.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
180mm
32mm
60mm
35mm - 35.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
185mm
32mm
60mm
36mm - 36.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
318mm
195mm
40mm
70mm
37mm - 38.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
330mm
205mm
40mm
70mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
343mm
215mm
40mm
70mm
41mm - 42.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
355mm
225mm
40mm
70mm
43mm - 44.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
367mm
235mm
40mm
70mm
45mm - 46.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
382mm
245mm
40mm
70mm
47mm - 48.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
394mm
255mm
40mm
70mm
49mm - 50.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
4706.56
4706.56
4816.32
4816.32
4929.05
4929.05
5023.19
5023.19
5134.15
5134.15
5282.47
5282.47
5429.66
6966.97
7195.94
8455.23
8733.26
9207.52
9469.21
9927.12
10172.44
10303.29
10728.48
11235.48
11595.28
11906.01
12380.30
12854.56
20136.13
20136.13
21427.10
21427.10
22818.63
22818.63
22818.63

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 主体
商品编号:231610 9

提示

每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。
技术说明

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。

  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。

  • 装配后的径向跳动精度高。

  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。


应用

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。

技术说明
采用添加工艺加工而成。
技术参数
最大钻深
5×D
刀柄
ISO 9766
内冷式
钻削应用
有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻进 -
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
231999 5IP1 (0.2 Nm)
总长度 L
110mm
有效长度 L1
48mm
柄直径 Ds
12mm
柄长 Ls
45mm
直径范围 Dc
9mm - 9.49mm
系列
HiPer-Drill
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加