咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍工具
商品编号
846050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
846050 60L
846050 90
846050 90A
846050 90C
846050 90E
846050 90X
846050 120R
刀头可固定
功能数量
单手刀身
宽度
嵌入式手柄材料
总长度
重量
颜色
高度
10
ABS / Cellidor
58mm
31g
12
ABS / Cellidor
91mm
59g
2
Alox,有突起条纹
93mm
银色
32
ABS / Cellidor
91mm
153g
7
Alox
93mm
71g
9
23.5mm
Alox,有突起条纹
93mm
95g
银色
14.9mm
14
聚酰胺
111mm
167g
销售价 数量
 
739.55
378.80
555.32
2003.45
662.23
850.32
1745.78

商品详情

商品名称:袖珍工具
商品编号:846050 90
提示

请留意各国的法律!
德国 − 武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事相应职业、保持风俗或进行体育运动时持单手刀具。
技术说明

原装瑞士袖珍多功能军刀质量,精度,实用性以及功能性无与伦比。
应用

作为通用型工具和“危难帮手”,是工具柜和工具箱的必备之选。
功能
  1. 大刀身
  2. 小刀身
  3. 木塞起子
  4. 开罐器带
  5. − 小型螺丝起子
  6. 开瓶器带
  7. − 螺丝起子
  8. − 电线剥皮器
  9. 钻孔锥
  10. 镊子
  11. 牙签

属性
刀头可固定
功能数量
12
单手刀身
宽度
嵌入式手柄材料
ABS / Cellidor
总长度
91mm
重量
59g
颜色
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加