咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 60 升圆桶的收集槽 带有格网 2X60
商品编号
981370 2X60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 60 升圆桶的收集槽 带有格网 2X60
商品编号:981370 2X60
收集槽容量:60.0
宽度:725
油桶容量:60
高度:235
存储:存放破坏环境的物料 | 允许存放可燃物 | 存放水污染等级为 1-3 级的物料 | 禁止存放腐蚀性物料
深度:525
承重量:150
铣刀数量:2
产品类别:收集槽

更多参数>>

应用
没有底脚 − 可以被紧密贴放在欧标托盘面上。规格尺寸类型 F:带有 4 个底脚(离地高度 100 mm)− 可以使用升降机 / 插车进行搬运。
不允许存放可燃性介质(针对德国)。

提示
用于 60 升油桶的油桶座参见编号 981490。

标准
柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。

技术说明
采用聚乙烯材质 − 重量轻,能够耐抗风雨,坚固结实。锥形设计:格网上的放置面面积要大于槽底面积。通过使用格网,可以同时存放 2 个圆桶。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加