咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特殊品质测电笔 刀刃宽度 2,5 mm
商品编号
665022 2,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:特殊品质测电笔 刀刃宽度 2,5 mm
商品编号:665022 2,5
驱动型式:一字头螺丝起子
插式卡子:是
总长度:135.0
刀杆长度:60.0
标准:VDE 0680/6
测试范围_范围起始:220.0
测试范围_范围结束:250.0
刀刃宽度:2.5
产品类别:测电笔

更多参数>>

提示
这种试电笔符合VDE 0680/6标准的安全规定。不能更换微型发光灯。

技术说明
塑料柄,装有绝缘螺丝刀杆和别夹。
高品质刀身,规格尺寸 3.5 不带别夹。测试范围 220 − 250 V。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加