咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全柜 Q-Classic(型号 30) 宽度 1200 mm
商品编号
981035 1200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全柜 Q-Classic(型号 30) 宽度 1200 mm
商品编号:981035 1200
AGT(异步连接的门驱动机构):否
高度调整单位尺寸:32
搁板承重量:75.0
底部收集槽容积:33.0
TSA(门自动关闭机构):否
深度:620
有效深度:519
有效高度:1626
有效宽度:1050
高度:1947
底部收集槽数量:1
重量:272.0

更多参数>>

应用
在作业区域存放少量的危险品。

颜色
柜体为深灰色 RAL 7016,柜门 为亮蓝色 RAL 5005。

提示
应定期(每年)由具备资质的人员对安全柜进行适当的维护保养,并且检查安全柜的功能性。

标准
DIN EN 14470-1,通过型式检验(通过燃烧室测试),耐火 30 分钟(达到 TRGS 510 附录 1 所要求的消防等级)。

供货范围
柜体配有 3 块搁板、孔板和底部收集槽(带有塑料涂层),1 份服务手册。

技术说明
柜体采用带有三聚氰胺树脂涂层的特种耐火板,柜门正面为钢板材质。
  • 可以在32mm网孔板上接装格层板。
  • 地面收集槽(符合 StawaR)。
  • 带排气接头 (NW 75)。
  • 带异型半圆柱锁芯,可集成在房间锁具中。与 Hoffmann 锁闭系统不兼容。

带有易移动的底座。

技术说明
双门

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加