咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于芯端套管 导线横截面 16 mm2
商品编号
729451 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压接钳,用于芯端套管 导线横截面 16 mm<sup>2</sup>
商品编号:729451 16
自动截面调节:否
可转动式卡爪:否
导线横截面_范围起始:0.08
导线横截面_范围结束:16.0
总长度:180
标准:DIN 46228
表面:镀铬
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

技术说明
钢质嵌体,曲杆传动。凭借内置的强制锁止机构,可以精确地达到规定的压接力。
钳体镀铬,钳爪经磨光处理。
用同步驱动压接卡爪进行精确平行压接。符合 DIN 标准要求的四方压接设计 = 理想的接触面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加