咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明棒 Taneo ESD 消耗功率 31 W
商品编号
972280 31
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:照明棒 Taneo ESD 消耗功率 31 W
商品编号:972280 31
3D 摇臂活动半径:180.0
额定电压:250.0
产品类别:台灯/工位照明灯
灯具可更换:否
防爆:否
筒体长度:398
灯头高度:33.0
灯头宽度:136.0
光色:中性白
LED 数量:24
消耗功率:31.0
色温_范围结束:4000.0

更多参数>>

供货范围
包括桌面夹,夹紧范围 0 – 70 mm。(桌面夹无静电释放功能)。3.0 m 连接导线,带 Euro 插头。包括防静电接地螺旋电缆,带接头 10.3 / 10.3 mm。

技术说明
特殊材料和涂层可以受控传递应力。高效、优质、免维护的 LED 技术,采用大范围、均匀、无阴影且无炫目照明。具有开/关和调光功能的薄膜按钮(具有记忆功能,无级调节可达 10%)。弹簧释放连杆配有 3D 球头节。色温 4000 K,中性白。配有 24 个发光二极管。
照明灯包含内置 LED 灯泡。光源(LED 灯泡)可由制造商更换。控制装置(电源和电缆)可由终端用户更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加