咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Abranet ACE 吸尘网砂 背绒,直径150 mm 粒度 P180
商品编号
A56778 P180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Abranet ACE 吸尘网砂 背绒,直径150 mm 粒度 P180
商品编号:A56778 P180
内容:50.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,建筑与涂装行业,复合材料行业,工业轧辊清洁等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料,碳钢,不锈钢,有色金属,木材,密度板,人造石等

规格
磨料:陶瓷
结合剂:树脂
背基:聚酰胺网
植砂方式:封闭式

技术说明
采用了陶瓷磨料颗粒,使得Abranet Ace在打磨较硬的材料的时候可以获得更快的切削速度和更长使用寿命。Abranet Ace同样适用于油漆、腻子等一般性打磨应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加