咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 主体
商品编号
231605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231605 9
231605 9,5
231605 10
231605 10,5
231605 11
231605 11,5
231605 12
231605 12,5
231605 13
231605 13,5
231605 14
231605 14,5
231605 15
231605 16
231605 18
231605 19
231605 20
231605 22
231605 23
231605 24
231605 25
231605 26
231605 27
231605 28
231605 29
231605 30
231605 31
231605 32
231605 33
231605 34
231605 35
231605 36
231605 37
231605 39
231605 41
231605 43
231605 45
231605 47
231605 49
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
系列
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
92mm
29mm
12mm
45mm
9mm - 9.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
93mm
30mm
12mm
45mm
9.5mm - 9.99mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
99mm
32mm
16mm
48mm
10mm - 10.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
101mm
33mm
16mm
48mm
10.5mm - 10.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
103mm
35mm
16mm
48mm
11mm - 11.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
105mm
36mm
16mm
48mm
11.5mm - 11.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
107mm
38mm
16mm
48mm
12mm - 12.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
109mm
39mm
16mm
48mm
12.5mm - 12.99mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
112mm
41mm
16mm
48mm
13mm - 13.49mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
113mm
42mm
16mm
48mm
13.5mm - 13.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
44mm
16mm
48mm
14mm - 14.49mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
45mm
16mm
48mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
48mm
20mm
50mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
128mm
51mm
20mm
50mm
16mm - 16.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
142mm
57mm
25mm
56mm
18mm - 18.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
60mm
25mm
56mm
19mm - 19.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
63mm
25mm
56mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
69mm
25mm
56mm
22mm - 22.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
72mm
25mm
56mm
23mm - 23.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
75mm
32mm
60mm
24mm - 24.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
78mm
32mm
60mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
81mm
32mm
60mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
84mm
32mm
60mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
87mm
32mm
60mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
90mm
32mm
60mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
93mm
32mm
60mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
96mm
32mm
60mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
99mm
32mm
60mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
102mm
32mm
60mm
33mm - 33.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
105mm
32mm
60mm
34mm - 34.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
106mm
32mm
60mm
35mm - 35.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
111mm
32mm
60mm
36mm - 36.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
240mm
117mm
40mm
70mm
37mm - 38.99mm
HiPer-Drill
1
231999 25IP
249mm
123mm
40mm
70mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
1
231999 25IP
257mm
129mm
40mm
70mm
41mm - 42.99mm
HiPer-Drill
1
231999 25IP
265mm
135mm
40mm
70mm
43mm - 44.99mm
HiPer-Drill
1
231999 25IP1
274mm
141mm
40mm
70mm
45mm - 46.99mm
HiPer-Drill
1
231999 25IP1
284mm
147mm
40mm
70mm
47mm - 48.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
293mm
153mm
40mm
70mm
49mm - 50.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
4036.93
4036.93
4149.66
4149.66
4278.15
4278.15
4370.74
4370.74
4501.36
4501.36
4611.94
4611.94
4742.78
4857.27
5511.44
5658.63
6083.84
6738.02
6901.55
7375.84
7572.08
8062.73
8242.63
8700.55
8864.09
9011.28
9354.73
9747.22
10270.57
10548.59
11071.94
11497.14
18429.89
18429.89
19726.41
19726.41
21111.66
21111.66
21111.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 主体
商品编号:231605 9

应用

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
技术说明

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。

  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。

  • 装配后的径向跳动精度高。

  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。


提示

每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。

技术说明
采用添加工艺加工而成。
技术参数
刀柄
ISO 9766
最大钻深
3×D
内冷式
钻削应用
有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻进 -
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
231999 5IP1 (0.2 Nm)
总长度 L
92mm
有效长度 L1
29mm
柄直径 Ds
12mm
柄长 Ls
45mm
直径范围 Dc
9mm - 9.49mm
系列
HiPer-Drill
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加