咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金 T 型槽铣刀
商品编号
208026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208026 12,5X6
208026 16X8
208026 18X8
208026 21X9
208026 25X11
208026 28X12
208026 32X14
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
适用于 DIN 650 T 形槽
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
1.25
12.5mm
6mm
1mm
6mm
6mm
N
57mm
10mm
0.033mm
6mm
5mm
6
0.2mm
1.25
16mm
8mm
1mm
8mm
8mm
N
62mm
10mm
0.034mm
8mm
7mm
6
0.2mm
1.25
18mm
8mm
1mm
8mm
8mm
N
70mm
12mm
0.034mm
10mm
8mm
6
0.2mm
1.25
21mm
9mm
1mm
9mm
9mm
N
74mm
12mm
0.034mm
12mm
10mm
6
0.2mm
1.25
25mm
11mm
1mm
11mm
11mm
N
82mm
16mm
0.034mm
14mm
12mm
6
0.2mm
1.25
28mm
12mm
1mm
12mm
12mm
N
85mm
16mm
0.035mm
16mm
13mm
6
0.2mm
1.25
32mm
14mm
1mm
14mm
14mm
N
90mm
16mm
0.045mm
18mm
15mm
6
销售价 数量
 
7808.35
9806.59
10008.10
11485.81
13248.97
14676.31
17161.54

商品详情

商品名称:整体硬质合金 T 型槽铣刀
商品编号:208026 12,5X6
提示

适用于 DIN 650 型 T 形槽的铣削。
进给量 fz 完全达到前以 50% 运行。
技术说明

采用新款高性能镀层,确保尽可能延长使用寿命。铣刀切削部位为周边和两侧。由于铣齿交错排列(叉排)
技术参数
螺纹升角
12degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
铣削轮廓面
十字形齿
标准
DIN 851
横向进给方向
水平
公差,公称直径
d11
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
12.5mm
切刃长度 Lc
6mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
6mm
型号
N
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.033mm
适用于 DIN 650 T 形槽
6mm
颈位直径 D1
5mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加