咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy Duty 胶带 长度 18 m 型号 B/Y
商品编号
964980 B/Y
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Heavy Duty 胶带 长度 18 m 型号 B/Y
商品编号:964980 B/Y
应用:打标
特点:可手撕
宽度:50.0
膨胀性:35
颜色:黑色 / 黄色
长度:18.0
厚度:1.36
耐温至_范围起始:80.0
耐温至_范围结束:80.0
载体材料:PVC 薄膜
抗拉强度:400.0
胶带类型:单面

更多参数>>

标准
DIN 51130.

技术说明
自粘式地面标记带 tesa® 防滑 Heavy Duty 60954,适合室内和室外使用。专为永久性严苛应用和极端条件设计,例如用于工程车辆行驶区或平台和坡道。在多数表面上都可稳定粘附,耐受盐水和化学品,耐候性良好。胶带由覆有超大颗粒涂层的 PVC 基体组成。防滑性 R13(对于规格尺寸 B/Y 则为 R12)。厚度 1.36 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加