咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防滑地面标记带 厚度 0.72 mm 型号 LUMINOS
商品编号
964970 LUMINOS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防滑地面标记带 厚度 0.72 mm 型号 LUMINOS
商品编号:964970 LUMINOS
应用:打标
特点:可手撕 | 防潮耐湿
宽度:25.0
膨胀性:200
颜色:光致发光
长度:15.0
厚度:0.9
耐温至_范围起始:-5.0
耐温至_范围结束:50.0
载体材料:PVC 薄膜
胶带类型:单面
胶粘剂:丙烯酸酯

更多参数>>

标准
DIN 51130, DIN 67510.

技术说明
自粘式地面标记带 tesa® 防滑带 60950-60953,适合室内和室外使用。在多种表面上都具有很强粘附力,耐受盐水和化学品。胶带由覆有矿物颗粒(氧化铝)涂层的 PVC 基体组成。防滑效果持久,在正常使用情况下最多可维持 2 年。

技术说明
在房间照明失效时发出磷光确保安全

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加