咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 钢挂钩固定器套装 型号 1
商品编号
955850 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 钢挂钩固定器套装 型号 1
商品编号:955850 1
挂钩材料:钢
型号:1
产品类别:孔壁固定器系列产品

更多参数>>

内容
3× 工具支架 45°,编号 955505 规格尺寸 30
4× 工具支架 45°,编号 955505 规格尺寸 50
2× 工具支架 45°,编号 955505 规格尺寸 100
2× 双头工具支架 45°,编号 955520 规格尺寸 50
4× 双头工具支架 45°,编号 955540 规格尺寸 50
2× 双头工具支架 45°,编号 955540 规格尺寸 100
2× 工具支架 90°,编号 955560 规格尺寸 30
2× 工具支架 90°,编号 955560 规格尺寸 50
2× 夹钳支架,直头,编号 955585 规格尺寸 60
1× 通用支架 45°,编号 955590 规格尺寸 75
1× 通用支架 90°,编号 955600 规格尺寸 30×25
1× 工具夹,编号 955655,规格尺寸 20
1× 双头工具夹,编号 955660,规格尺寸 10/10
1× 双头工具夹,编号 955660,规格尺寸 15/15

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

技术说明
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加