咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动针式除锈机 9035-5
气动针式除锈机 9035-5
商品编号
079722 9035-5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动针式除锈机 9035-5
商品编号:079722 9035-5
工作噪音:97.0
供电:压缩空气驱动
重量:2.6
制造商名称:9035 ? 5
长度:330.0
按照 EN 标准的最大振动:8.7
最大空气消耗:170.0
冲击频率:53.0
产品类别:多针除锈器

更多参数>>

提示
合适的备用针参见编号 079724 9035-050。

技术说明
针式除锈枪,带可调节导针器。
  • 19 根针,直径 3 mm。
  • 精确清除锈迹等。
  • 可调节针盖实现最大限度利用针束。
  • 两件式外壳易于维护。
  • 3,200 次/分钟。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加