咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 卷材固定器 型号 3
商品编号
955798 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 卷材固定器 型号 3
商品编号:955798 3
宽度:193
高度:185
有效宽度:168
深度:217
钢丝直径:6
产品名称属性:直径 6 mm
产品类别:节能滚轮支架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
文件夹挂架,塑料材质,带铝板(规格尺寸 3 和 5 )、钢丝夹 (钢丝直径6 mm)。钢丝夹深度可调节,以放置多个尺寸相 同的文件夹。
文件夹最小尺寸:205 × 205 mm,文件夹最大尺寸:312 × 312 mm。(尺寸基准:GARANT /VSM 砂轮包装,宽为56 mm )。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

技术说明
可放置3个文件夹

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加