咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于 Torx ESD Torx 牙型 TX10
商品编号
625777 TX10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于 Torx ESD Torx 牙型 TX10
商品编号:625777 TX10
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX? 螺栓
静电性能:EGB/ESD
总长度:163
盖帽可转动:是
刀杆长度:70
球头:否
刀片材料:PB Swiss Tools 特种合金
Torx? 牙型轮廓钻孔:是
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。

技术说明
符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
从 TX6 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加