咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 打磨头固定器 定位件数量 3+6
商品编号
955735 3+6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 打磨头固定器 定位件数量 3+6
商品编号:955735 3+6
产品类别:打磨棒固定器

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
阶梯形支座,最多可以存放 6 根铣刀磨头(刀柄 ⌀ 3 和 / 或 6 mm)。分 2 排存放,一目了然。
通用性强,适用不同的头部 ⌀:
6 个适合头部 ⌀ 25 mm 以下,3 个适合头部 ⌀ 30 mm 以下(交错),2 个适合头部 ⌀ 50 mm 以下,1 个适合头部 ⌀ 85 mm 以下。可摆放在工作台面上使用。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加