咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 抽取盒支架 型号 2
商品编号
955580 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 抽取盒支架 型号 2
商品编号:955580 2
宽度:220
高度:128
有效深度:90
钢丝直径:6
产品名称属性:直径 6 mm
产品类别:抽取盒支架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

适用于
盒子规格尺寸,深度 70 – 90 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
分发盒支架适合用于存放一次性手套、耳塞、面巾等。钢丝夹可调节深度,让盒子牢固夹紧,防止滑脱。可在塑料支架中换插钢丝(四个可用的钢丝位置)。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加