咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH17 直径 D /刃数Z 40/2 mm
商品编号
227653 40/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH17 直径 D /刃数Z 40/2 mm
商品编号:227653 40/2
USP1:90° MECH17 Weldon 柄部
转位式刀片数量:8.0
悬伸长度 L1:73.0
有效切刃数量 Zeff:2
铣削应用:方肩铣削
总长度 L总:136.0
内冷式:是
ISO 代码,转位刀片:BDMT 170408
配套适用的转位刀片:BD.. 1704
刀柄形状:Weldon 刀柄
切刃直径 DC:40.0
转位刀片 螺钉:229709(T15;3.5 Nm)

更多参数>>

技术说明
带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。和同类产品相比,相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加