咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Line Tower 固定式 U 型 型号 M
GARANT Uni Line Tower 固定式 U 型 型号 M
商品编号
955464 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Uni Line Tower 固定式 U 型 型号 M
商品编号:955464 M
宽度:720
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:2140
高度调整单位尺寸:37
有效宽度:540
有效深度:510
深度:750
承重量:150.0
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):100
系列:Tower
产品类别:孔壁板塔架

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。

提示
图标、搁板、抽屉和门等其它配件请参见编号 955474 – 955499。

供货范围
GARANT Uni Line Tower,编号 955460,规格尺寸 M;2 个搁板,编号 955481,规格尺寸 M;附件,编号 955475,规格尺寸 GREY。

技术说明
模块化供应系统用于直接获取工作材料和快速显示信息。可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 GARANT easyFix 系统。
每一面的内部和外部均带有孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。U 型:2 个带有背壁板的侧壁。可以安装抽屉和门。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加