咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
24 件磨石套装 硬 粒度 100
商品编号
557540 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:24 件磨石套装 硬 粒度 100
商品编号:557540 100
铝镁合金:适用
钛合金:适用
产品名称属性:100×68×26 mm
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
长度:100
高度:26
粒度:细,100
宽度:68
海绵、衬垫数量:24
带涂层面的数量:4
通用:适用

更多参数>>

优点
  • 有弹性,不会形成弯折或褶皱。
  • 所有海绵也适用于湿磨。
  • 很小的堵塞趋势,可清洗。

应用
用于去毛刺和用于木材、金属和清漆平面磨削。

技术说明
磨石为坚硬规格,边缘强度提高。4 面涂覆刚玉(A)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加