商品详情
- 商品名称:标记附件,用于 GARANT Uni Line Wall M 型号 BLUE
- 商品编号:955453 BLUE
- 宽度:600
- 颜色:蓝色 RAL 5015
- 高度:220
- 深度:103
- 系列:Wall
- 产品类别:标记附件
更多参数>>
颜色
带有相应颜色的粉末涂层。
提示
用于标记附件的合适图标(用途不同)参见编号 955474。
技术说明
用于固定在 GARANT Uni Line Wall 上的钢板标记附件,编号 955450 和编号 955451 以及 ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall 编号 972890,规格尺寸 M 上。
警告
按规定使用- 带两面可用孔壁板的双壁立柱。
- 孔壁板 9 x 9 mm,带 37 mm 网格,用于安装 easyFix 挂钩和支架以及其他孔壁板配件。
- 注意包括上部结构在内的最大承重量。
错误使用- 只能为孔壁板装备为此指定的配件。
- 不要载运人员。
- 请勿存放或运输未固定的工件。
- 请勿站立或坐在可移动车间装备上。
- 请勿进行任何未经授权的改装。