咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标记牌,用于 L 号 UNI Panel
商品编号
955444 BLUE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标记牌,用于 L 号 UNI Panel
商品编号:955444 BLUE
宽度:540
颜色:蓝色 RAL 5015
高度:220
深度:30
系列:Panel
产品类别:标记附件

更多参数>>

颜色
带有相应颜色的粉末涂层。

提示
用于标记板的合适图标(用途不同)参见编号 955474。

技术说明
用于固定在 GARANT Uni Line Panel 上的钢板制标记牌,编号 955440 和 GARANT Uni Line Z-Tower,编号 955454 和 955455,规格尺寸分别为 M 和 L。

警告
按规定使用
  • 带两面可用孔壁板的双壁立柱。
  • 孔壁板 9 x 9 mm,带 37 mm 网格,用于安装 easyFix 挂钩和支架以及其他孔壁板配件。
  • 注意包括上部结构在内的最大承重量。

错误使用
  • 只能为孔壁板装备为此指定的配件。
  • 不要载运人员。
  • 请勿存放或运输未固定的工件。
  • 请勿站立或坐在可移动车间装备上。
  • 请勿进行任何未经授权的改装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加