咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于垂直柜的 Multifix 导轨 适用于垂直柜深度,单位 G 28
商品编号
943170 28
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于垂直柜的 Multifix 导轨 适用于垂直柜深度,单位 G 28
商品编号:943170 28
重量:1.7
高度:89
有效宽度:590
承重量:50.0
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):50
系列:Multifix
产品类别:Multifix 导轨

更多参数>>

适用于
垂直抽屉柜,编号 943102 – 943115。

技术说明
铝制多功能导轨。用于结合 GARANT easyFix 挂钩和支架、周转盒、Tool-UNIT 和 Shadowboard 使用。
通过 8 个 GARANT easyFix 卡式螺母和 M5×12 螺钉(包含在交货范围内)安装。

警告
按规定使用
  • 借助随附的紧固材料装配在柜体深度为 700 mm 的 GridLine 垂直柜中。
  • 仅根据垂直柜上的打孔装配。
  • Multifix 导轨用于搭配 Easyfix 挂钩和支架、周转盒、Tool UNIT 和 Shadowboard 使用。
  • 孔壁板用于搭配 Easyfix 挂钩和支架及其他孔壁板配件使用。
  • 斜搁板适合容纳 eForm 硬质泡沫材料内衬。
  • 注意包括上部结构在内的最大承重量。

错误使用
  • 不得超过最大允许起重力。
  • 请勿坐在或站在搁板或导轨上。
  • 请勿进行任何未经授权的改装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加