咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘秤 称重范围 3000 kg
商品编号
919912 3000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:托盘秤 称重范围 3000 kg
商品编号:919912 3000
读数:1000.0
所含电池数量:4
电池类型:Mignon,AA
宽度:840
供电:电池驱动
重量:51.0
高度:110
IP 保护等级:IP 67
最大称重范围_范围起始:1.0
最大称重范围_范围结束:3000.0
深度:1195
称重范围:3000

更多参数>>

颜色
钢,带粉末涂层。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围
带防护罩,外部电源适配器。

技术说明
移动式托盘秤。2 个滚轮和把手,用于方便运输天平。
动态称重:在不稳定的称重条件下或动物称重时,通过求取平均值计算一个稳定的称重值。
可用蓄电池运行。4 个带硅胶涂层的铝制称重单元。
支架:钢,带粉末涂层。防尘和防喷溅水等级 IP67。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加